- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- マキタ bo5030 パッドのおすすめ人気ランキング
マキタ bo5030 パッドのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新104件の「マキタ bo5030 パッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BO5030」、「サンディングペーパー125mm」、「ランダムサンダー パット」などの商品も取り扱っております。
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)
125
材質
ゴム
仕様
マジック式
適合機種
ランダムアクションサンダーORB118
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合本体
BO5010、BO5021、BO5030、M927、BO5041、BO180DZ
材質
エーテル系発泡ポリウレタン
硬度
(発泡ポリウレタン)タイプAデュロメータ硬度40
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)
125
パット径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
吸じん穴付
用途木工用
砥粒
WA
外径(Φmm)
125
適合
BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030
寸法(Φmm)
125
適合機種
BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021
砥粒
WA
ワックス・磨きに使える取り替えセット!!
耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質
ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用。仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
セット内容
ワックスがけ用バフ×2枚。仕上げ用バフ×1枚
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
外径(Φmm)
125
形状
ディスクタイプ
種別
マジック式(穴アリ)
適合材
金属、木工
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
30
内径(Φmm)
30
取付け方法
マジック式
適合本体
MRS-1250
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。
パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比
偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。
自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。
集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
4000~12000
ペーパー径(Φmm)
Φ125
パッド径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
218
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×123×153(可動式グリップ含まず)
付属品
サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)
1.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。
質量(g)
114
仕様
マジック式
トラスコ品番
732-7315
適合機種
ランダムアクションサンダーPEX400AE
材質
ゴム
タイプ
ミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ランダムサンダー用の消耗部品です。消耗部品です。
用途ランダムサンダー用ラバーパッド。
仕様
マジック式
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用
外径(Φmm)
125
種別
マジック式・6穴
ねじピッチ
24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径(inch)
5/16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
曲面の研磨作業に最適です。
用途曲面の研磨作業に。
外径(Φmm)
125
トラスコ品番
378-4151
質量(g)
37
アズワン品番
65-1946-34
着脱方式
マジックテープ式
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式
適合機種
ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE
材質
ゴム
質量(g)
56
タイプ
ミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)
125
適応
一般的な研磨作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用
外径(Φmm)
125
種別
マジック式・穴なし
ねじピッチ
24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径(inch)
5/16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。
適合材
木材・金属
適合機種
ランダムサンダー
直径(Φmm)
125